| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-58710 Herst.-Nr.: 12659725 EAN/GTIN: 8711500126597 |
| | |
|
| | |
| Philips - InfraRed Industrial Heat Incandescent - R125 IR 375W E27 230-250V CL Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind. Leuchtmittel: Glühlampe, Lampenform: R-Kolben/Reflektorlampe, Sockel: E27, Lampenspannung: 230-250V, Lampenleistung: 375W, Dimmbar: Nein, Gesamtlänge: 183mm, Durchmesser des Leuchtmittels: 125mm, Mittlere Nennlebensdauer: 5000h EAN/GTIN: 8711500126597 GPC/12NC: 923223543807 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Spannung: | 230-250 V | Leistung: | 375 W | Mittlere Lebensdauer: | 5000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe Reflektorform, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, philips birnenlampe, glühlampe e27, glühlampe e27 230v |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,99* | € 14,70* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,60* | € 15,01* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,46* | € 22,61* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 19,77* | € 23,55* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,57* | € 24,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|