Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 57522725 Infrarotlampe 150 W Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 57522725 Infrarotlampe 150 W Glühbirne
Philips 57522725 Infrarotlampe 150 W Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE2-28534312
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     57522725
EAN/GTIN:
     8711500575227
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
150 W
Lampentyp
Glühbirne
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Energie
Eingangsspannung
230 - 250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
173 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
57523425
ab € 6,32*
Ähnlich
Philips
923212043801
ab € 7,12*
Ähnlich
Philips
871150057520325
ab € 6,57*
Ähnlich
Philips
12893515
ab € 10,73*
Ähnlich
Philips
12895915
ab € 10,40*
Ähnlich
Philips
12898015
ab € 10,12*
Ähnlich
Philips
12891115
ab € 11,17*
Ähnlich
Philips
60053015
ab € 8,36*
Ähnlich
Philips
12659725
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.