Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12
Philips PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12
Artikel-Nr.:
     CIDE3-28534063
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12893515
EAN/GTIN:
     8711500128935
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Lichtfarbe
Infrarot
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
308 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
57522725
ab € 5,75*
Ähnlich
Philips
57523425
ab € 6,32*
Ähnlich
Philips
923212043801
ab € 7,12*
Ähnlich
Philips
871150057520325
ab € 6,57*
Ähnlich
Philips
12895915
ab € 10,40*
Ähnlich
Philips
12898015
ab € 10,12*
Ähnlich
Philips
12891115
ab € 11,17*
Ähnlich
Philips
60053015
ab € 8,36*
Ähnlich
Philips
12659725
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.