Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1 1135203/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-82162322
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135203/100
EAN/GTIN:
     4044774567198
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1 1135203/100

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Förder- und Transportanlagen, In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, PVC- Innenmantel, grau, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus PVC, transparent, Adern in Lagen verseilt, VDE Reg.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,21418*
€ 1,49418*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,3171*
€ 1,6071*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,46*
€ 1,76*
2 Tage
940
1
€ 6,40*
ab € 1,22004*
€ 1,94004*
100
€ 5,95*
ab € 1,60664*
€ 1,94664*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,6071*
€ 1,91245
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,3171*
€ 1,56735
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 160,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1135804
ab € 1,26317*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135105/100
ab € 1,44156*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135303/500
ab € 141,626*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135304/500
ab € 1,70081*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135305/500
ab € 2,07974*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135403/100
ab € 219,219*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135404/500
ab € 2,8367*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135405
ab € 3,28846*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135505-1000
ab € 4,83301*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135852/500
ab € 1,28*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135104
ab € 1,2136*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135307
ab € 2,54719*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135204/500
ab € 1,43273*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135103
ab € 1,05199*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135205
ab € 1,65088*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.