Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0103529
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.9 mm
Kupferindex
57.9 kg/km
Kabelgewicht
100 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
47.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
158 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
VDE, 5/IEC, CE, EAC, ETIM 5.0, ETIM 6.0
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,01823*
€ 1,67823*
3 Tage
150
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 3,01*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 3,82*
1 Tag
245
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,49*
1 Tag
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,67823*
€ 1,99709
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,45823*
€ 1,73529
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,35823*
€ 1,61629
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,29823*
€ 1,54489
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,24823*
€ 1,48539
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,01823*
€ 1,21169
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,80*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,43*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.