Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135105 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 1 m Metallisch
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 1 m Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84641485
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135105/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Kupferindex
77.4 kg/km
Kabelgewicht
130 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
53.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
178 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,8607* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,75*
€ 274,5925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,85*
€ 271,1415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,42*
€ 256,3498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,21*
€ 248,9599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,07*
€ 221,4233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.