Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Mexico Z Super Gr.9 gelb/grau Ziegennappa-/Spaltleder 10 PA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-4000371218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015448588634
EAN/GTIN:
     4015448588634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 420 · EN 388 · EN 12477 Ausführung B · Kat. II · Material: Top-Ziegennappaleder · hydrophobiert (wasser- und ölabweisend) · schadstoffgeprüft · mit KEVLAR®-Garn · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon-, Elektro- und WIG-Schweißen, Montage-Schweißen/-Schneiden Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Stulpe aus Spaltleder, Kevlargarn · Norm: EN 388, EN 12477
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
350 mm
Farbe:
gelb/grau
Marke:
PROMAT
Material:
Ziegennappa-/Spaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
570
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 5,80*
4 Tage
427
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 5,83*
2 Tage
399
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,75*
€ 5,95*
6 Tage
570
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 6,03*
Lager 345
unbekannt
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 8,88*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 7,34* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 88,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371210
ab € 2,39*
Ähnlich
PROMAT
4000371212
ab € 2,98*
Ähnlich
PROMAT
4000371211
ab € 2,97*
Ähnlich
PROMAT
4000371213
ab € 4,46*
Ähnlich
PROMAT
4000371219
ab € 4,47*
Ähnlich
PROMAT
4000371214
ab € 3,68*
Ähnlich
PROMAT
4000371215
ab € 4,83*
Ähnlich
PROMAT
4000371216
ab € 4,78*
Ähnlich
PROMAT
4000371217
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.