Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Canon Tinten 2932B012 PGI-520BK schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2 Canon Tinten 2932B012 PGI-520BK schwarz
2 Canon Tinten 2932B012 PGI-520BK schwarz
Artikel-Nr.:
     339-PGI-520BK2
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2932B019
EAN/GTIN:
     8714574564333
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Angaben zum Produkt:
Originalmaterial
Kapazität:
Inhalt in ml: 2 x 19
Passt auch in: Canon Pixma IP 3600, Canon Pixma IP 4600, Canon Pixma IP 4600 X, Canon Pixma IP 4700, Canon Pixma MP 540, Canon Pixma MP 550, Canon Pixma MP 560, Canon Pixma MP 620, Canon Pixma MP 630, Canon Pixma MP 640, Canon Pixma MP 640 R, Canon Pixma MP 980, Canon Pixma MP 990, Canon Pixma MX 860, Canon Pixma MX 870


Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Canon PGI-520BK2, Canon Pixma IP 3600, Canon Pixma IP 4600, Canon Pixma IP 4600 X, Canon Pixma IP 4700, Canon Pixma MP 540, Canon Pixma MP 550, Canon Pixma MP 560, Canon Pixma MP 620, Canon Pixma MP 630, Canon Pixma MP 640, Canon Pixma MP 640 R, Canon Pixma MP 980, Canon Pixma MP 990, Canon Pixma MX 860, Canon Pixma MX 870
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,47*
€ 35,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,57*
€ 34,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2934B010
ab € 27,10*
Ähnlich
Canon
2933B001
ab € 9,04*
Ähnlich
Canon
2934B001
ab € 9,30*
Ähnlich
Canon
2937B001
ab € 9,46*
Ähnlich
Canon
2935B001
ab € 9,43*
Ähnlich
Canon
2936B001
ab € 9,36*
Ähnlich
Canon
2932B001
ab € 10,57*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT1
ab € 24,90*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT10
ab € 62,40*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT15C
ab € 92,19*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT2
ab € 31,84*
Ähnlich
Ampertec
PGI-520KIT15C
ab € 95,56*
Ähnlich
Ampertec
PGI-520KIT2
ab € 13,58*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521BK
ab € 64,07*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521C
ab € 59,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.