Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec CLI-521KIT1 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec CLI-521KIT1 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec CLI-521KIT1 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77821463
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     CLI-521KIT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
CLI-521
Seitenergebnis schwarze Tinte
2245 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
2245 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,46*
€ 45,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,13*
€ 42,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,61*
€ 41,19
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 33,16*
€ 39,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,70*
€ 36,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,72*
€ 29,42
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2934B010
ab € 27,01*
Ähnlich
Canon
2933B001
ab € 8,94*
Ähnlich
Canon
2934B001
ab € 9,31*
Ähnlich
Canon
2937B001
ab € 8,97*
Ähnlich
Canon
2935B001
ab € 9,09*
Ähnlich
Canon
2936B001
ab € 9,16*
Ähnlich
Canon
2932B001
ab € 10,54*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT10
ab € 62,42*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT15C
ab € 91,79*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT2
ab € 31,93*
Ähnlich
Ampertec
PGI-520KIT15C
ab € 95,81*
Ähnlich
Ampertec
PGI-520KIT2
ab € 13,58*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521BK
ab € 64,22*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521C
ab € 59,83*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521GY
ab € 64,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.