Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec PGI-520KIT15C Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 15 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec PGI-520KIT15C Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 15 Stück(e)
Ampertec PGI-520KIT15C Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 15 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77821969
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     PGI-520KIT15C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen für Canon
Inkjet-Patrone für Canon
Tintenstrahlpatrone für Canon
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multi pack
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
6
Farbtintenpatronenanzahl
9
Weitere Suchbegriffe: druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 6,40667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,35*
€ 164,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,66*
€ 153,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,48*
€ 143,37
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 115,46*
€ 137,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,92*
€ 123,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,10*
€ 114,36
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2934B010
ab € 26,96*
Ähnlich
Canon
2933B001
ab € 9,03*
Ähnlich
Canon
2934B001
ab € 9,30*
Ähnlich
Canon
2937B001
ab € 9,48*
Ähnlich
Canon
2935B001
ab € 9,46*
Ähnlich
Canon
2936B001
ab € 9,40*
Ähnlich
Canon
2932B001
ab € 10,52*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT1
ab € 24,67*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT10
ab € 62,37*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT15C
ab € 92,21*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT2
ab € 31,87*
Ähnlich
Ampertec
PGI-520KIT2
ab € 13,56*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521BK
ab € 64,15*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521C
ab € 59,83*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521GY
ab € 64,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.