| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-2935B001 Herst.-Nr.: 2935B001 EAN/GTIN: 4960999577517 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-521M Tonerpatrone magenta Dieser 9 ml fassende Magenta Tintentank wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank dem ChromaLife100+ System vor Verblassen geschützt. Kompatibel mit: - Canon PIXMA MX860
- Canon Pixma MP990
- Canon Pixma iP3600
- Canon Pixma iP4600
- Canon Pixma MX870
- Canon Pixma MP980
- Canon Pixma MP640
- Canon Pixma MP630
- Canon Pixma MP620B
- Canon Pixma MP620
- Canon Pixma MP560
- Canon Pixma MP550
- Canon Pixma MP540x
- Canon Pixma MP540
- Canon Pixma iP4700
- Canon Pixma iP4600x
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon lasertoner magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |