Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 139-3763426 Herst.-Nr.: 2934B010 EAN/GTIN: 5711045309083 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Multipack enthält jeweils einen Tintentank der Farben Cyan, Magenta und Gelb. Mit diesen drei 9 ml fassenden Tintentanks sparst du Zeit und Geld. Das ChromaLife100+ System liefert in Kombination mit Canon Fotopapier herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität. Weitere Informationen:  |  | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote: | ISO/IEC 24711 | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 70 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | 10 - 35 °C | Betriebstemperatur: | 15 - 35 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 80 % | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan, Magenta, Gelb | Kompatibilität: | Canon PIXMA MP990 | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Farbe: | Ja |
Kompatible Geräte:  |  | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 139 | |  | |  |  | pro Stück | € 14,99* | ab € 34,91* | € 46,27* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | € 4,75* | ab € 35,78* | € 47,41* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 4,95* | ab € 36,50* | € 48,49* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 5,90* | ab € 39,21* | € 51,51* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | € 4,50* | ab € 42,30* | € 55,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 139 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 139 |  | Versand: Lager 139 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|