Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec PGI-520KIT2 Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2 Ampertec Tinten ersetzt PGI-520BK CLI-521BK schwarz
2 Ampertec Tinten ersetzt PGI-520BK CLI-521BK schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43603897
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     PGI-520KIT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Brother
Inkjet-Patrone für Brother
Tintenstrahlpatrone für Brother
Druckerpatrone für Canon
Ihr Toner- & Tinten-Partner
1991 gründete der seit 1985 im Druckerzubehörgeschäft tätige Rudolf Wiegand die Rudolf Wiegand und Partner GmbH, welche sich auf den Handel und die Herstellung von Zubehör und Druckerverbrauchsmaterial spezialisiert. Neben den Produkten der führenden Gerätehersteller wie Hewlett Packard, Epson, Canon, Brother und Samsung befasst sich die mittelständische Firma mit der Wiederbefüllung von Tonern und Tinten. Unter dem Markennamen AMPERTEC werden ständig neue alternative Produkte entwickelt und gefertigt. Private, gewerbliche und öffentliche Anwender können bei uns diese umweltfreundlichen Produkte ebenso wie die Originalprodukte der Hersteller beziehen. An unserem deutschen Vertriebs- und Produktionsstandort im schönen Bayern sind rund 70 Mitarbeiter beschäftigt. Die Rudolf Wiegand und Partner GmbH ist seit vielen Jahren als beliebter Ausbildungsbetrieb in Region bekannt und hat schon vielen jungen Menschen den Weg ins Berufsleben geebnet.
AMPERTEC schaffte es 2001 ins Guiness-Buch der Rekorde: 204.195 Ausdrucke erreichten wir mit einer immer wiederbefüllten Ampertec-Tonerkartusche in einem Hewlett-Packard-Laserdrucker. Ampertec.de hat seinen Kernfokus seit vielen Jahren auf kompatiblem Material. Wir bieten unseren Kunden zu den meisten Produkten kompatible, preislich attraktivere Alternativen mit 5 Jahren Garantie an, die auch den Drucker mit einschließt. Top-Qualität nach DIN 33870 bei der Herstellung ist für uns selbstverständlich. In den Jahren seit der Gründung des Unternehmens 1991 befüllten wir über 1 Million Tonerkartuschen, was auch die Umwelt freut, denn damit sind 18.000 Kubikmeter Plastikmüll erst gar nicht angefallen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
PGI-520BK/CLI-521BK
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Volumen schwarze Tinte
25 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2934B010
ab € 26,96*
Ähnlich
Canon
2933B001
ab € 9,03*
Ähnlich
Canon
2934B001
ab € 9,30*
Ähnlich
Canon
2937B001
ab € 9,48*
Ähnlich
Canon
2935B001
ab € 9,46*
Ähnlich
Canon
2936B001
ab € 9,40*
Ähnlich
Canon
2932B001
ab € 10,52*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT1
ab € 24,67*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT10
ab € 62,37*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT15C
ab € 92,21*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT2
ab € 31,87*
Ähnlich
Ampertec
PGI-520KIT15C
ab € 96,10*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521BK
ab € 64,15*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521C
ab € 59,83*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521GY
ab € 64,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.