Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec CLI-521KIT2 Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 5 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec CLI-521KIT2 Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 5 Stück(e)
Ampertec CLI-521KIT2 Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77820918
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     CLI-521KIT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen für Canon
Inkjet-Patrone für Canon
Tintenstrahlpatrone für Canon
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
PGI-520 + CLI-521
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Weitere Suchbegriffe: druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,68*
€ 57,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,71*
€ 54,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,61*
€ 51,90
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 41,80*
€ 49,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,76*
€ 46,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,79*
€ 43,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,01*
€ 38,09
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2934B010
ab € 27,08*
Ähnlich
Canon
2933B001
ab € 8,92*
Ähnlich
Canon
2934B001
ab € 9,30*
Ähnlich
Canon
2937B001
ab € 8,89*
Ähnlich
Canon
2935B001
ab € 9,13*
Ähnlich
Canon
2936B001
ab € 9,16*
Ähnlich
Canon
2932B001
ab € 10,56*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT1
ab € 24,70*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT10
ab € 62,54*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT15C
ab € 92,05*
Ähnlich
Ampertec
PGI-520KIT15C
ab € 95,98*
Ähnlich
Ampertec
PGI-520KIT2
ab € 13,53*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521BK
ab € 64,11*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521C
ab € 59,86*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521GY
ab € 64,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.