Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec CLI-521KIT10 Druckerpatrone 10 Stück(e) Kompatibel Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec CLI-521KIT10 Druckerpatrone 10 Stück(e) Kompatibel Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec CLI-521KIT10 Druckerpatrone 10 Stück(e) Kompatibel Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84706653
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     CLI-521KIT10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac...
druckerpatrone für hewlett-packard
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Multipack
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
4
Farbtintenpatronenanzahl
6
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Ersatz für
CLI-521 BK/C/M/Y
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,59*
€ 108,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,38*
€ 102,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,58*
€ 95,89
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 77,22*
€ 91,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,99*
€ 85,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,37*
€ 74,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2934B010
ab € 26,96*
Ähnlich
Canon
2933B001
ab € 8,89*
Ähnlich
Canon
2934B001
ab € 9,30*
Ähnlich
Canon
2937B001
ab € 8,96*
Ähnlich
Canon
2935B001
ab € 9,13*
Ähnlich
Canon
2936B001
ab € 9,23*
Ähnlich
Canon
2932B001
ab € 10,52*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT1
ab € 24,67*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT15C
ab € 92,21*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521KIT2
ab € 31,87*
Ähnlich
Ampertec
PGI-520KIT15C
ab € 96,10*
Ähnlich
Ampertec
PGI-520KIT2
ab € 13,56*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521BK
ab € 64,15*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521C
ab € 59,83*
Ähnlich
Ampertec
CLI-521GY
ab € 64,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.