Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KE6910R DVI-D Dual Link KVM Over IP Extender Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KE6910R DVI-D Dual Link KVM Over IP Extender Empfänger
ATEN KE6910R DVI-D Dual Link KVM Over IP Extender Empfänger
ATEN KE6910R DVI-D Dual Link KVM Over IP Extender Empfänger
ATEN KE6910R DVI-D Dual Link KVM Over IP Extender Empfänger
ATEN KE6910R DVI-D Dual Link KVM Over IP Extender Empfänger
ATEN KE6910R DVI-D Dual Link KVM Over IP Extender Empfänger
ATEN KE6910R DVI-D Dual Link KVM Over IP Extender Empfänger
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7085
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6910R
EAN/GTIN:
     4719264648281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch

Der KE6910 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6910T), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6910R) verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten Standort aus ermöglicht.

Der KE6910 ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer Remote USB-Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor) über ein Intranet, so dass Benutzer Computer in einer sicheren und temperaturkontrollierten Umgebung lokalisieren können, die von der Workstation des Benutzers isoliert ist.

Der KE6910 unterstützt Verbindungen über einen RJ-45 Port oder einen SFP-Einschub. Sender und Empfänger können entweder direkt miteinander oder über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, über ein kupfer- oder faserbasiertes LAN verbunden werden, was eine 24/7-Verfügbarkeit des Fernzugriffs auf Server gewährleistet. Für die Verbindung über den SFP-Einschub unterstützt der Extender 1Gbps SFP-Glasfasermodul* Erweiterungen, so dass Verbindungen über ein Glasfasernetz eine Übertragungsdistanz von bis zu 10 km ermöglichen. Der KE6910 bietet auch zwei Stromversorgungen für Redundanz.

  • Unterstützt 2K x 2K Videoauflösung (2048 x 2048 bei 60 Hz)
  • Adaptive Fast Switching – automatische schnelle Umschaltung zwischen verschiedenen Tx-Videoauflösungen auf einem Rx-Monitor innerhalb von 0,3 Sekunden
  • Boundless Switching – Bewegen Sie einfach die Maus über die Bildschirmgrenzen, um zwischen verschiedenen Empfängern umzuschalten (Rx)
  • Push und Pul” – Inhalte mit nur einem Klick sofort mit/von einer einzelnen Rx- oder Videowand teilen
  • Authentifizierungssperre – Meldet sich automatisch an, wenn die Stromversorgung des Systems nach dem Ausschalten wieder aufgenommen wird
  • Verbindungsredundanz – verbindet sich automatisch mit einem anderen Sender (Tx) nach Trennung vom ursprünglichen Tx und gewährleistet so einen ständigen Zugriff auf die Server
  • Trennungsalarm – Popup-Warnmeldung und sich wiederholender Alarmton, um den Benutzer über den Trennungsstatus zu informieren

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, DVI
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 x KE6910R 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Empfänger 1 x ...
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Gewicht:
1740 g
Verpackungshöhe:
117 mm
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
414 mm
Paketgewicht:
2.119 kg
Bruttogewicht:
2,119
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, ip kvm switch aten, ip kvm switch, DVI, ATEN, Over IP, KVM-Verlängerung, keyboardvideomouseextender, KVMVerlängerungen, KVMVerlängerung, Glasfaserkabel, KVMExtender, KVM Extender KE6900
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.371,48*
€ 1.509,98*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.477,81*
€ 1.619,07*
Frei Haus
ab € 1.551,60*
€ 1.692,85*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,98*
€ 1.796,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,92*
€ 1.777,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,76*
€ 1.722,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.416,19*
€ 1.685,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,48*
€ 1.632,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.799,94*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,69*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 79,81*
Zubehör
Aten
KE6910-AX-G
ab € 1.864,09*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 161,67*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,66*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 271,48*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,23*
Zubehör
Aten
CCKM
ab € 1.126,04*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,31*
Zubehör
Aten
KE6940AIT-AX-G
ab € 1.696,91*
Zubehör
Aten
ES0152-AX-G
ab € 1.030,81*
Zubehör
Aten
ES0152P
ab € 1.899,25*
Zubehör
Aten
KE6900AIT
ab € 1.539,02*
Zubehör
Aten
KE6900ST
ab € 514,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.