Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KE8952T 4K USB HDMI IP KVM Extender mit PoE Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KE8952T 4K USB HDMI IP KVM Extender mit PoE Sender
ATEN KE8952T 4K USB HDMI IP KVM Extender mit PoE Sender
ATEN KE8952T 4K USB HDMI IP KVM Extender mit PoE Sender
ATEN KE8952T 4K USB HDMI IP KVM Extender mit PoE Sender
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6925
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE8952T
EAN/GTIN:
     4719264645570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM

4K HDMI Einzeldisplay KVM over IP Sender mit PoE

ATEN ist bekannt für innovative Technologien, welche die Konnektivität fördern und einen Zugriff auf Verwaltungslösungen ermöglichen. In diesem Sinne präsentieren wir den ATEN KE8952 4K HDMI KVM over IP Extender, welcher einen einzigartigen Mix von Funktionen und neue Technologien bietet, die eine ultimative Lösung für die Erweiterung von Computer auf Konsolen innerhalb und außerhalb Ihrer IT-Infrastruktur darstellt.
Entwickelt mit unserer Erfahrung bei over IP KVM Lösungen, ist der KE8952 ein IP-basierter HDMI KVM Extender, der einen Zugriff auf ein Computersystem von einer Remote USB Konsole von jedem Ort aus über ein Intranet ermöglicht. Der KE8952 KVM over IP Extender unterstützt einen HDMI Monitor an jedem Ende und sorgt für ein deutlich verbessertes Videoanzeigebild mit 4K x 2K Videoauflösung (bis zu 3840 x 2160). Der KE8952 unterstützt auch 1 Gbps SFP Faser Modulerweiterungen, was Verbindungen über Glasfasernetzwerke ermöglicht, um die Distanzen bei der Übertragung zu erweitern. Darüber hinaus verfügt der KE8952 über eine Power over Ethernet (PoE) Funktion, womit die Stromversorgung über einen PoE Network Switch erfolgen kann

  • Ultra High Definition (UHD) Videoqualität – bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz (4:4:4); 24 Bit Farbtiefe
  • Unterstützt Deep Color (36 Bit), Interlaced Video (1080i), Standard HDMI Auflösungen von 640 x 480 bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz
  • Unterstützt Stereolautsprecher und Stereomikrofon, USB Virtuelle Medien,
  • Kompatibel mit HDMI 1.4a und HDCP 1.4
  • Auto-MDIX – automatische Erkennung des Kabeltyps
  • Integrierter 8 KV/15 KV ESD Schutz und 1 KV Überspannungsschutz
  • Lüfterloses Design für leisen und energieeffizienten Betrieb
  • Hot pluggable Firmware kann aktualisiert werden
  • Unterstützt Power over Ethernet (PoE) Funktion – konform mit den IEEE 802.3at und IEEE 802.3af Standards
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, HDMI
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x KE8952R 4K HDMI Einzeldisplay KVM over IP Sender mit P...
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
4.18 cm
Breite:
16.29 cm
Tiefe:
21.5 cm
Gewicht:
1.13 kg
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Paketgewicht:
1.87 kg
Bruttogewicht:
1,87
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, ip kvm switch aten, ip kvm switch, ATEN, KVMVerlängerungen, Over IP, Extender, KVM Extender KE8952, KVM-Verlängerung, Poe, keyboardvideomouseextender, HDMI, KVMVerlängerung, Glasfaserkabel, Receiver, KVMExtender, Verlängerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.688,43*
€ 1.826,33*
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.707,94*
€ 1.845,58*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.836,80*
€ 1.977,50*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.845,58*
€ 2.196,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.826,32*
€ 2.173,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.767,34*
€ 2.103,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.731,44*
€ 2.060,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.707,94*
€ 2.032,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,60*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.189,94*
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
ab € 910,37*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,05*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 79,86*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.531,69*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 436,54*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.664,72*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.905,08*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 705,75*
Zubehör
Aten
CS1798-AT-G
ab € 459,62*
Zubehör
Aten
CCKM
ab € 1.131,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.