Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KL1116VN 48cm LCD IP-KVM 16-Port Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KL1116VN 48cm LCD IP-KVM 16-Port Deutsch
ATEN KL1116VN 48cm LCD IP-KVM 16-Port Deutsch
ATEN KL1116VN 48cm LCD IP-KVM 16-Port Deutsch
ATEN KL1116VN 48cm LCD IP-KVM 16-Port Deutsch
ATEN KL1116VN 48cm LCD IP-KVM 16-Port Deutsch
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6877
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1116VN D
EAN/GTIN:
     4719264645297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Mit ATEN KVM over IP Switches können IT-Administratoren ihre Serverräume und Rechenzentren praktisch überall verwalten.

Der ATEN KL1116VN 16-Port Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch verfügt über einen unabhängig versenkbaren, Dual Slide 19" LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Tastatur mit eingebautem Touchpad.

Die KL1116VN Switches ermöglichen den Zugriff auf die lokale Konsole und den Remote-over-IP-Zugriff für Bediener, um ihr gesamtes Rechenzentrum lokal am Switch und über ein Netzwerk mit einem webbasierten Browser zu überwachen und zu verwalten. Zudem bieten sie einen Out-of-Band-Zugriff mit externer Modemunterstützung für die Fehlerbehebung auf BIOS-Ebene, wenn das Netzwerk offline ist.

Um das gesamte Rechenzentrum zu verwalten und zu steuern, unterstützen unsere KL1116VN KVM over IP Switches Blade Server und Gehäuse mit leistungsstarken neuen Funktionen wie Steckdosenanbindung, die es ermöglicht, KVM-Ports mit ATEN PDU-Steckdosen für die Energieverwaltung von Servern über die Benutzeroberfläche der KVM-Switches zu verbinden.

  • Hochwertige Sicherheit – unterstützt FIPS 140-2 Level 1 Sicherheitsstandards
  • Erweiterter FPGA Grafikprozessor mit HD Auflösungen bis zu 1920 x 1200
  • 2x schnellere virtuelle Medienübertragungsgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x KL1116VN Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch mit ei...
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Stellfläche (BxT):
701 x 480 cm
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
19" (48 cm)
Tastatur-Layout:
DE
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
4.4 cm
Breite:
70.12 cm
Tiefe:
48 cm
Gewicht:
15.28 kg
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
670 mm
Verpackungstiefe:
840 mm
Paketgewicht:
18.65 kg
Bruttogewicht:
18,65
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, IP KVM Switch, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, 19 zoll tastaturschublade, 19Zoll, 19"-Zubehör, 19", Umschalter, Konsole, monitorswitch, 19 Zoll, Rackmount, LCD, Switch, 19"-KVMKonsole, ALTUSEN, VGA, KVM-Switch, Consol, ATEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3.240,22*
€ 3.425,05*
Frei Haus
ab € 3.386,54*
€ 3.590,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.552,19*
€ 3.763,69*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.645,55*
€ 3.866,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.425,05*
€ 4.075,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.396,72*
€ 4.042,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.304,62*
€ 3.932,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.254,09*
€ 3.872,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.240,22*
€ 3.855,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,02*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,41*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,41*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,99*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,03*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,30*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,33*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,11*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 121,68*
Zubehör
Aten
KA7175
ab € 104,61*
Zubehör
Aten
KA7176
ab € 130,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.