Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1-Local/1-Remote Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 1-Local/1-Remote Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/1-Remote Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/1-Remote Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76892446
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1116VN-AXA-XG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der ATEN KL1116VN 16-Port Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch verfügt über einen unabhängig versenkbaren, Dual Slide 19" LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Tastatur mit eingebautem Touchpad.
1x KL1116VN Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch mit einem Rack Montageset
2x SA0142 Serielle Adapter (RJ45-F auf DB9-M; DTE auf DCE)
1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
2x L-Halterungen
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
668 mm
Verpackungstiefe
833 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
18650 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
701.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
15560 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D/VGA
Konsolenanschluss
DVI-D, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Serieller Port-Typ
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
668 mm
Höhe des Versandkartons
135 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
19 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.231,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.374,60*
€ 4.015,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.337,99*
€ 3.972,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.264,77*
€ 3.885,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.240,36*
€ 3.856,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.231,13*
€ 3.845,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,60*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,35*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,26*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,30*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,45*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 63,80*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,32*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,26*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,47*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 122,61*
Zubehör
Aten
KA7175
ab € 104,33*
Zubehör
Aten
KA7176
ab € 129,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.