Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KA7168 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KA7168 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
ATEN KA7168 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19685456
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7168
EAN/GTIN:
     672792402135
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
104 g
Leistungen
Tastatur Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Stecker
1 x RJ-45, 2 x USB A, 1 x HDMI
Tiefe
91 mm
Höhe
21.2 mm
Breite
56 mm
Abmessungen (BxTxH)
56 x 91 x 21.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KH1532A
ab € 586,13*
Zubehör
Aten
KN1108VA
ab € 1.541,25*
Zubehör
Aten
KN1116VA
ab € 2.685,93*
Zubehör
Aten
KN1132V
ab € 4.133,34*
Zubehör
Aten
KN2116VA
ab € 4.543,34*
Zubehör
Aten
KN2124VA
ab € 4.854,61*
Zubehör
Aten
KN2140VA
ab € 5.673,99*
Zubehör
Aten
KN4116VA
ab € 6.477,62*
Zubehör
Aten
KN4132VA
ab € 7.193,65*
Zubehör
Aten
KN4140VA
ab € 7.591,16*
Zubehör
Aten
KN4164V
ab € 10.095,96*
Zubehör
Aten
KN8132V
ab € 6.915,23*
Zubehör
Aten
KN8164V
ab € 9.590,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.