Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Standard Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Standard Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
ATEN Standard Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6735071
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2X-010G
EAN/GTIN:
     672792130168
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Für eine einfachere Installation bietet ATEN verschiedene Montagesets an, die Ihnen die Installation des LCD KVM Switch/Konsole im Rack ermöglichen. Bitte lesen Sie das Datenblatt auf der Seite Support und Downloads oder der Link: LCD KVM Optionales Rack Montageset, um weitere Informationen über die Montagesets zu erhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
703 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
945 g
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe (min.)
680 mm
Montagetiefe (max.)
1050 mm
Gewicht
729 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
442 mm
Höhe des Versandkartons
137 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
KL3116, KL9108, 9116, KL1508, 1516, KL1100, CL1000, CL1008, CL1016, CL5708, CL5716
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, 19 zoll tft-schublade aten, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.821,90*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 605,15*
Zubehör
Aten
CL6708MW
ab € 1.652,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.