Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KA7170 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KA7170 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
ATEN KA7170 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5490776
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7170
EAN/GTIN:
     672792400612
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
Eigenschaften

- Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich
- Tastatur- und Mausemulation - Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn der KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen Port angeschlossen wird
- Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
- Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1600 x 1200 bis 50 m Entfernung
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Das CPU-Modul mit automatischer Signalkonvertierung ermöglicht flexiblere Anschlüsse (PS/2 und USB), um sämtliche Computerarten (PC, Mac, Sun) steuern zu können
- Kompakte Baugröße

Lieferumfang

- 1x KVM-Kabel
- 1x Kit für die Rackmontage
- 1x Anleitung für die Rackmontage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
100 g
Leistungen
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ-45
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
43 x 90 x 23 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1516AI
ab € 562,25*
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1516A
ab € 343,80*
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1508AI
ab € 475,32*
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1508A
ab € 247,92*
Zubehör
Aten
KN4124VA-AX-G
ab € 6.878,04*
Zubehör
Aten
KL1516AIM-AXA-XG
ab € 1.972,45*
Zubehör
Aten
KL1516AIN-AXA-XG
ab € 2.059,17*
Zubehör
Aten
KH2516A-AX-G
ab € 595,01*
Zubehör
Aten
KH2508A-AX-G
ab € 501,30*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,21*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 83,05*
Zubehör
Aten
KA7140
ab € 82,88*
Zubehör
Aten
KH1532A
ab € 586,83*
Zubehör
Aten
KL1508AIM-AX-XG
ab € 1.656,83*
Zubehör
Aten
KN1108VA
ab € 1.534,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.