Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-VGA-Virtual-Media-KVM-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-VGA-Virtual-Media-KVM-Adapter
ATEN USB-VGA-Virtual-Media-KVM-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79961484
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7175
EAN/GTIN:
     4710423775732
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
Das USB-KVM-Adapterkabel für virtuelle Datenträger KA7175 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und - Mausbuchsen des Zielcomputers. Dank seiner geringen Abmessungen und des reduzierten Gewichts gehört es zur nächsten Generation der USB-KVM-Adapterkabel mit Unterstützung virtueller Datenträger. Es bietet erweiterte Funktionen zur Signal- und Laufzeitkompensation für eine optimierte Bildsignaldarstellung über größere Entfernungen.
1x KVM-Kabel
1x Kit für die Rackmontage
1x Anleitung für die Rackmontage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
125 g
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
170 g
Leistungen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Metallisch
Konsolen-Port
RJ-45
Anschluss 1
1 x RJ-45
Anschluss 2
1 x USB Type A, 1 x HDB-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
43 x 90 x 21.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
296 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KN4124VA-AX-G
ab € 6.876,71*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,38*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 83,01*
Zubehör
Aten
KA7140
ab € 82,89*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,02*
Zubehör
Aten
KN1108VA
ab € 1.541,25*
Zubehör
Aten
KN1116VA
ab € 2.685,93*
Zubehör
Aten
KN1132V
ab € 4.133,34*
Zubehör
Aten
KN2116VA
ab € 4.543,34*
Zubehör
Aten
KN2124VA
ab € 4.854,61*
Zubehör
Aten
KN2140VA
ab € 5.673,99*
Zubehör
Aten
KN4132VA
ab € 7.193,65*
Zubehör
Aten
KN4140VA
ab € 7.591,16*
Zubehör
Aten
KN4164V
ab € 10.095,96*
Zubehör
Aten
KN8132V
ab € 6.915,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.