Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-DVI-Virtual-Media-KVM-Adapter mit Chipkartenunterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-DVI-Virtual-Media-KVM-Adapter mit Chipkartenunterstützung
ATEN USB-DVI-Virtual-Media-KVM-Adapter mit Chipkartenunterstützung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55186190
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7166-AX
EAN/GTIN:
     4719264640032
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
KVM Extender
KVM Kabel
Das KVM-Adapterkabel KA7166 verbindet einen KVM-Switch mit den DVI-D- und USB-Buchsen des Zielcomputers. Das KA7166 unterstützt DVI-D und besitzt einen USB-Stecker, der an den Zielcomputer angeschlossen werden kann, um ihn für Smart Card/CAC zu erweitern*. Dank seiner geringen Abmessungen und des reduzierten Gewichts gehört es zur nächsten Generation der KVM-Adapterkabel. Es bietet erweiterte Funktionen zur Signal- und Laufzeitkompensation für eine optimierte Bildsignaldarstellung über größere Entfernungen.

* Virtuelle Datenträger und CAC-Lesefunktionen werden mit den Modellen KH1508A, KH1516A, KH1508Ai, KH1516Ai, KL1508A, KL1516A, KL1508Ai, KL1516Ai, KH2508A, KH2516A, KN2116A, KN4116, KN2132, oder KN4132 nicht unterstützt
1 x KA7166 KVM-Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
140 g
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
185 g
Leistungen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Konsolen-Port
RJ-45
Anschluss 1
1 x RJ-45
Anschluss 2
2 x USB Type A, 1 x DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 91 x 21.2 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
296 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.