Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-DisplayPort-Virtual-Media-KVM-Adapter mit Chipkartenunterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-DisplayPort-Virtual-Media-KVM-Adapter mit Chipkartenunterstützung
ATEN USB-DisplayPort-Virtual-Media-KVM-Adapter mit Chipkartenunterstützung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93144627
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7169-AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
KVM Extender
KVM Kabel
Das KVM-Adapterkabel KA7169 verbindet einen KVM-Switch mit den DisplayPort-Bildschirm- und USB-Buchsen des Zielcomputers. Das KA7169 unterstützt eine DisplayPort-Verbindung und besitzt einen USB-Stecker, der an den Zielcomputer angeschlossen werden kann, um ihn für Smart Card/CAC zu erweitern*. Dank seiner geringen Abmessungen und des reduzierten Gewichts gehört es zur nächsten Generation der KVM-Adapterkabel. Es bietet erweiterte Funktionen zur Signal- und Laufzeitkompensation für eine optimierte Bildsignaldarstellung über größere Entfernungen.

* Virtuelle Datenträger und CAC-Lesefunktionen werden mit den Modellen KH1508A, KH1516A, KH1508Ai, KH1516Ai, KL1508A, KL1516A, KL1508Ai, KL1516Ai, KH2508A, KH2516A, KN2116A, KN4116, KN2132, oder KN4132 nicht unterstützt
1 x KA7169 KVM-Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
120 g
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
160 g
Leistungen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Violett
Konsolen-Port
RJ-45
Anschluss 1
1 x RJ-45
Anschluss 2
2 x USB Type A, 1 x DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 91 x 21.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
296 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 123,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KH1516AI-AX-G
€ 650,33*
Zubehör
Aten
KH1508AI-AX-G
€ 523,32*
Zubehör
Aten
KH1516A-AX-G
€ 379,20*
Zubehör
Aten
KH2516A-AX-G
€ 629,78*
Zubehör
Aten
KH2508A-AX-G
€ 541,33*
Zubehör
Aten
KH1508A-AX-G
€ 271,12*
Zubehör
Aten
KH1532A
€ 706,66*
Zubehör
Aten
KN1116VA
€ 2.707,04*
Zubehör
Aten
KN4124VA
€ 7.253,80*
Zubehör
Aten
KN4132VA
€ 7.353,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.