Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE620 USB 2.0 DVI KVM Extender HDBaseT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE620 USB 2.0 DVI KVM Extender HDBaseT
ATEN CE620 USB 2.0 DVI KVM Extender HDBaseT
ATEN CE620 USB 2.0 DVI KVM Extender HDBaseT
ATEN CE620 USB 2.0 DVI KVM Extender HDBaseT
ATEN CE620 USB 2.0 DVI KVM Extender HDBaseT
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6837
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE620
EAN/GTIN:
     4719264645136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
KVM Extender
aten kvm extender 100 mtr

Der ATEN CE620 USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM Extender verfügt über die neuesten HDBaseT™ 2.0 Technologien für die zuverlässigste Übertragung von Video, Audio, USB und RS-232 Signalen, die auf dem Markt verfügbar ist.

Der CE620 bietet hochwertiges DVI Video, PCM 2-Kanal Digitalaudio, USB 2.0 und RS-232 Signale bis zu 100 Meter vom Quellcomputer mit einem einzelnen Cat5e/6 Kabel. Mit einer einfachen Kabelinstallation die verschiedene Signale unterstützt, ist der CE620 ideal für Anwendungen, bei denen ein komfortabler Fernzugriff erforderlich ist – an Orten wie z.B. Transportleitstellen, medizinischen Einrichtungen, Industrielagern und erweiterten Arbeitsstationen.

  • HDBaseT™ 2.0 Anschlusstechnik
  • Erweitert Video, Audio, USB und RS-232 Signale über ein einzelnes Ethernet Kabel
  • EDID Buffer für flüssiges Einschalten und Anzeige in höchster Qualität
  • Verbesserte Bitfehlererkennung und -korrektur, um Signalstörungen bei hochwertigen Videoübertragungen zu widerstehen
  • Überragende Videoqualität über lange Distanzen
  • HDBaseT™ Standardmodus bis zu 1920 x 1200 bei 100 m
  • HDBaseT™ Lange Reichweite Modus bis zu 1920 x 1080 bei 150 m
  • Lange Reichweite Modus Schalter — schaltet zwischen HDBaseT™ Standard und Lange Reichweite Modus um
  • Interne USB 2.0 Ports — für eine schnelle Übertragung für Peripheriegeräte
  • Unterstützt 2-Kanal PCM Digitalaudio — für Audioübertragungen mit hoher Qualität
  • Unterstützt PC Aufwachfunktion über Drucktaste oder Direkttaste
  • Hinweis: Der CE620 unterstützt kein HDCP.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, DVI
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CE620L USB DVI HDBaseT 2.0 KVM Extender (Lokales Gerät...
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Gewicht:
2050 g
Verpackungshöhe:
230 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
2.168 kg
Bruttogewicht:
2,168
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: dvi extender aten, dvi extender, USB 2.0, KVM-Verlängerung, Extender, HDBaseT, KVM, KVMVerlängerung, keyboardvideomouseextender, DVI-Grafik, ATEN, USB, KVMVerlängerungen, DVI, KVMExtender, Over IP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 522,71*
€ 584,89*
Frei Haus
ab € 519,07*
€ 584,89*
Frei Haus
ab € 545,98*
€ 615,34*
Frei Haus
ab € 555,27*
€ 625,32*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,02*
€ 663,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,89*
€ 696,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,58*
€ 690,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,49*
€ 663,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,44*
€ 650,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,71*
€ 622,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,32*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 327,12*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 345,59*
Zubehör
Aten
CE920
ab € 578,73*
Zubehör
Aten
CE920L
ab € 409,12*
Zubehör
Aten
CE920R
ab € 408,54*
Zubehör
Aten
CM1164
ab € 1.975,72*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 670,16*
Zubehör
Aten
KN4132VA
ab € 7.192,98*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,01*
Zubehör
Aten
VC160A
ab € 70,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.