Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE620 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CE620 KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE620 KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE620 KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE620 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35685092
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE620
EAN/GTIN:
     672792007170
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
KVM Extender
dvi extender aten
Der ATEN CE620 USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM Extender verfügt über die neuesten HDBaseT™ 2.0 Technologien für die zuverlässigste Übertragung von Video, Audio, USB und RS-232 Signalen, die auf dem Markt verfügbar ist. Der CE620 bietet hochwertiges DVI Video, PCM 2-Kanal Digitalaudio, USB 2.0 und RS-232 Signale bis zu 100 Meter vom Quellcomputer mit einem einzelnen Cat5e/6 Kabel. Mit einer einfachen Kabelinstallation die verschiedene Signale unterstützt, ist der CE620 ideal für Anwendungen, bei denen ein komfortabler Fernzugriff erforderlich ist – an Orten wie z.B. Transportleitstellen, medizinischen Einrichtungen, Industrielagern und erweiterten Arbeitsstationen.

HDBaseT™ 2.0 Anschlusstechnik
- Erweitert Video, Audio, USB und RS-232 Signale über ein einzelnes Ethernet Kabel
- EDID Buffer für flüssiges Einschalten und Anzeige in höchster Qualität
- Verbesserte Bitfehlererkennung und -korrektur, um Signalstörungen bei hochwertigen Videoübertragungen zu widerstehen

Überragende Videoqualität über lange Distanzen
- HDBaseT™ Standardmodus bis zu 1920 x 1200 bei 100 m
- HDBaseT™ Lange Reichweite Modus bis zu 1920 x 1080 bei 150 m

- Lange Reichweite Modus Schalter — schaltet zwischen HDBaseT™ Standard und Lange Reichweite Modus um
- Interne USB 2.0 Ports — für eine schnelle Übertragung für Peripheriegeräte
- Unterstützt 2-Kanal PCM Digitalaudio — für Audioübertragungen mit hoher Qualität
- Unterstützt PC Aufwachfunktion über Drucktaste oder Direkttaste
- Integrierter 8 KV/15 KV ESD Schutz (Berührungsspannung 8 KV; Luftspannung 15 KV)
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Sender) (max.)
3 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
5.6 W
Sender
Lokaler Videoanschluss-Transmitter
Ja
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Upgradefähige Firmware
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
DVI
Betriebsanleitung
Ja
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
182 mm
Tiefe des Senders
122.8 mm
Höhe des Senders
28.7 mm
Gewicht Transmitter
630 g
Breite des Receivers
182 mm
Tiefe des Receivers
122.8 mm
Höhe des Receivers
28.7 mm
Receivergewicht
640 g
Weitere Suchbegriffe: dvi extender
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 434,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,64*
€ 517,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,97*
€ 512,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,31*
€ 497,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,61*
€ 488,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,57*
€ 458,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,79*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,17*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
€ 39,42*
Zubehör
Aten
CS1762A-AT-G
€ 122,43*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
€ 343,39*
Zubehör
Aten
CE820-ATA-G
€ 495,52*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
€ 383,37*
Zubehör
Aten
CE920
€ 573,34*
Zubehör
Aten
CE920L
€ 450,85*
Zubehör
Aten
CE920R
€ 454,32*
Zubehör
Aten
CL6700MW
€ 997,71*
Zubehör
Aten
CM1164
€ 1.862,98*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
€ 665,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.