Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE 620 - KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender - HDBaseT 2,0 - bis zu 100 m (CE620)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3386334
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE620
EAN/GTIN:
     4719264645136
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
KVM Extender
aten kvm extender 100 mtr

Übersicht

Kurzinfo  ATEN CE 620 - KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender - HDBaseT 2.0 - bis zu 100 m
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  CE620
Modell  CE 620
EAN/UPC  4719264645136

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN CE 620 - KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender - HDBaseT 2.0
Gerätetyp  KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender
Formfaktor  Extern
Data Link Protocol  HDBaseT 2.0
Maximaler Übertragungsbereich  100 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.28 cm x 18.2 cm x 2.87 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  HDBaseT 2.0
Max Auflösung  1920 x 1200
Maximaler Übertragungsbereich  100 m
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB-Tastatur
1 x DVI
1 x USB-Maus
1 x Audio - mini jack
1 x Mikrofon - mini jack
1 x RS-232 - DB-9
1 x USB
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.28 cm
Tiefe  18.2 cm
Höhe  2.87 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
HDBaseT 2.0
Max Auflösung:
1920 x 1200
Maximaler Übertragungsbereich:
100 m
Enthaltene Kabel:
1 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Breite:
12.28 cm
Tiefe:
18.2 cm
Höhe:
2.87 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: dvi extender aten, dvi extender, aten, ce620, hdbaset, extender, kvm/audio/usb/serieller, kvmaudiousbserieller, audio, serieller, ce620atg, single, link, over, cable, konsolenextender, max., 150m, sender, empfänger, verkabelt, cat5e, cat6, cat6a, schwarz, metall, dvid, empfnger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 557,69*
€ 634,72*
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 594,26*
€ 659,13*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,24*
€ 659,74*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 614,28*
€ 685,35*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,56*
€ 794,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,35*
€ 815,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,96*
€ 804,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,85*
€ 781,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,88*
€ 765,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,28*
€ 730,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,08*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 324,14*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 359,17*
Zubehör
Aten
CE920
ab € 573,80*
Zubehör
Aten
CE920L
ab € 405,87*
Zubehör
Aten
CE920R
ab € 409,34*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 670,17*
Zubehör
Aten
KN4132VA
ab € 7.208,48*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,04*
Zubehör
Aten
VC160A
ab € 70,51*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.