Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE604 KVM Extender, 2x DVI, Audio, USB, RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE604 KVM Extender, 2x DVI, Audio, USB, RS232
ATEN CE604 KVM Extender, 2x DVI, Audio, USB, RS232
ATEN CE604 KVM Extender, 2x DVI, Audio, USB, RS232
ATEN CE604 KVM Extender, 2x DVI, Audio, USB, RS232
ATEN CE604 KVM Extender, 2x DVI, Audio, USB, RS232
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6708
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE604
EAN/GTIN:
     4719264640025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
IP KVM Switch
KVM Extender

USB-DVI-Dualanzeige-Cat-5-KVM-Extender (1024 x 768 bei 60 m) - KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und zwei DVI-Bildschirme mit Tonübertragung, RS-232 und Bildsignalkompensation (60 m)

Die CE604 ist eine KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte, die zwei DVI-Bildschirme unterstützt, sodass Sie das Bild Ihrer Zweischirmsysteme problemlos aus der Ferne betrachten können. Dank ihrer RS-232-Funktionalität können Sie über eine entfernte Konsole auf ein bis zu 60 m entferntes Computersystem zugreifen. Die CE604 wurde speziell für Steuerungs-und Sicherheitsaufgaben konzipiert und ist daher für Banking- und Industrieanwendungen bestens geeignet

Die CE604 besitzt einen seriellen RS-232-Kanal zum Anschluss eines seriellen Terminals oder serieller Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner. Ferner unterstützt sie eine Wakeup-Funktion für den entfernten PC, dank derer Sie per Tastendruck an der entfernten Zweischirmkonsole den lokalen PC aktivieren können. Dadurch wird das ständige Hin- und Herlaufen zwischen dem lokalen Computer und der entfernten Konsole vermieden, und die Arbeit somit effizienter und flexibler.

Die CE604 ist die richtige Wahl für alle Einsatzorte, an denen die Konsole an einem besser zugänglichen Ort aufgestellt ist, die Computersysteme selbst aber sicher sind – vor Staub und rauhen Umgebungseinflüssen geschützt.
Ebenso bietet Sie eine kostengünstige Möglichkeit, sensible Daten wie Buchhaltungs- oder Personalinformationen in einem gesicherten Rechenzentrum abzulegen, Benutzern aber einen Fernzugriff zu ermöglichen.

  • Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 60 m miteinander verbunden werden
  • Übertragung der Ton-, Tastatur-, Maus-, DDC- und DVI-Signale eines Bildschirms über ein einziges Kat. 5-Kabel; die Daten für RS-232, Mikrofon und den zweiten DVI-Bildschirm werden über ein weiteres Kat. 5e-Kabel übertragen.
  • Unterstützt die Bildübertragung von Zweischirmsystemen
  • Tonübertragung - unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
  • Echte DDC-Bypass-Funktion sowie ATEN EDID-Technologie - Einstellung der verschiedenen Konfigurationen über Hotkeys
  • PC-Wakeup-Funktion über Drucktaste bzw. Hotkey
  • Serieller RS-232-Kanal für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner (Baudrate 9600 bps)
  • Kompatibel zu anderen KVM-Switches mit Zweischirmunterstützung von ATEN, wie z.B. dem CS1642A/ CS1644A oder dem CS1762A/CS1764A
  • Herausragende Bildqualität - bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz auf 30 m, 1024 x 768 bei 60 Hz auf 60 m
  • Manuelle Signalkompensation zur Anpassung der Signalqualität an die Entfernung
  • Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 KV (8 KV bei Kontakt, 15 KV bei Überschlägen) und Überspannungen bis 2 KV
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, DVI
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CE604L (lokales Gerät), 1x CE604R (Gerät für Gegenstel...
Anschluss Lokale Konsole:
teilweise
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Gewicht:
1990 g
Verpackungshöhe:
240 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
2.054 kg
Bruttogewicht:
2,054
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, dvi extender aten, dvi extender, dvi verlängerung 60m, DVI-Bildschirme, KVM-Verlängerung, Bildsignalkompensation, Extender, KVMVerlängerung, keyboardvideomouseextender, Over IP, ATEN, USB, Tonübertragung, KVMVerlängerungen, DVI, KVMExtender, RS-232
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 444,31*
€ 516,70*
Frei Haus
ab € 446,15*
€ 516,70*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,55*
€ 585,69*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,70*
€ 614,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,00*
€ 602,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,87*
€ 575,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,54*
€ 561,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,31*
€ 528,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,32*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.455,97*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.536,31*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.458,73*
Zubehör
Aten
CE600
ab € 260,30*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 670,16*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.364,29*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.201,55*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.193,67*
Zubehör
Aten
KE6900ST
ab € 514,47*
Zubehör
Aten
KE6910R
ab € 1.372,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.