Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-DVI-Dualanzeige-Cat-5-KVM-Extender (1024 x 768 bei 60 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-DVI-Dualanzeige-Cat-5-KVM-Extender (1024 x 768 bei 60 m)
ATEN USB-DVI-Dualanzeige-Cat-5-KVM-Extender (1024 x 768 bei 60 m)
ATEN USB-DVI-Dualanzeige-Cat-5-KVM-Extender (1024 x 768 bei 60 m)
ATEN USB-DVI-Dualanzeige-Cat-5-KVM-Extender (1024 x 768 bei 60 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79961459
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE604-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264640025
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
IP KVM Switch
KVM Extender
Die CE604 ist eine KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte, die zwei DVI-Bildschirme unterstützt, sodass Sie das Bild Ihrer Zweischirmsysteme problemlos aus der Ferne betrachten können. Dank ihrer RS-232-Funktionalität können Sie über eine entfernte Konsole auf ein bis zu 60 m entferntes Computersystem zugreifen. Die CE604 wurde speziell für Steuerungs-und Sicherheitsaufgaben konzipiert und ist daher für Banking- und Industrieanwendungen bestens geeignet.
1x CE604L (lokales Gerät)
1x CE604R (Gerät für Gegenstelle)
1x 2L-7D02U USB-KVM-Kabelset für DVI-Grafik (1.8m)
1x LIN5-26W-W11G DVI-Kabel (1.8m)
2x 0AD8-1605-24M1 Netzteile
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
342 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
2058 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5.3 V
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-D
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
2
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Unterstütze Auflösung
1920 x 1200, 1024 x 768
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
1990 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
202 mm
Tiefe des Senders
85.3 mm
Höhe des Senders
25 mm
Gewicht Transmitter
490 g
Breite des Empfängers
202 mm
Tiefe des Empfängers
86.7 mm
Höhe des Empfängers
25 mm
Empfängergewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,65*
€ 611,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,64*
€ 600,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,11*
€ 578,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,17*
€ 565,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,29*
€ 531,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,62*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 37,14*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.451,67*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.537,77*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.454,55*
Zubehör
Aten
CE600
ab € 259,50*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 672,73*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.364,26*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.195,79*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.200,12*
Zubehör
Aten
KE6900ST
ab € 539,11*
Zubehör
Aten
KE6910R
ab € 1.380,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.