Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL5816N 48cm-LCD KVM Switch USB-PS/2,VGA, 16 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CL5816N 48cm-LCD KVM Switch USB-PS/2,VGA, 16 Port
ATEN CL5816N 48cm-LCD KVM Switch USB-PS/2,VGA, 16 Port
ATEN CL5816N 48cm-LCD KVM Switch USB-PS/2,VGA, 16 Port
ATEN CL5816N 48cm-LCD KVM Switch USB-PS/2,VGA, 16 Port
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6234
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL5816N D
EAN/GTIN:
     4719264642548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

LCD KVM Switch USB - PS/2 VGA

KVM-Switch mit 16 Ports (USB - PS/2 VGA), 48cm-LCD-Bildschirm und USB-Port für Peripheriegeräte (Doppelschienen-Ausführung)

Der CL5816 ist eine Steuereinheit im ausziehbaren Doppelschienen-Slideaway-Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von zwei PS/2- oder USB-KVM-Konsolen aus zu steuern. Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein zusätzlicher Konsolport, um den 48cm-LCD-KVM-Switch optional von einer externen Konsole aus zu steuern.
Der 48cm-LCD-Monitor und das Tastaturmodul mit Touchpad des CL5816 lassen sich unabhängig voneinander aus dem Schrank herausziehen. Um mehr Platz im Rechenzentrum zu schaffen, kann das Tastaturmodul mit Touchpad eingeschoben werden, während der schlanke LCD-Bildschirm zur Überwachung der Computer ausgeklappt und flach anliegend am Schrank bleibt - so kann die Aktivität der Computer bequem überwacht werden. Schalten Sie schnell und bequem zwischen den Computern über Stations- und Portauswahltasten um, die übersichtlich am Tastaturmodul angeordnet sind. Und selbst bei eingeklapptem Tastaturmodul können Sie dank der am Monitormodul angebrachten Tasten Voriger/Nächster Port nach

vor zwischen den angeschlossenen Computern umschalten.
Der CL5816 unterstützt sowohl PS/2- als auch USB-Tastaturen und -Mäuse auf Seiten der angeschlossenen Computer. Außerdem können die Computer auf die am CL5808 angeschlossenen USB-Peripheriegeräte zugreifen. Ein einziger CL5816 kann bis zu 16 Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere, kompatible KVM-Switches mit dem Switch in Reihe geschaltet werden, um bis zu 512 Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus verwalten zu können.


  • Integrierte KVM-Konsole mit 48cm-LCD-Bildschirm in Doppelschienen-Ausführung
  • Platzsparendes Design - bis zu zwei Konsolen (ein Bus) können bis zu 16 Computer steuern
  • Schalten Sie bis zu 31 weitere Geräte in Reihe*, und steuern Sie 512 Computer von zwei Konsolen aus (ein Bus)
  • Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer und Konsolen mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
  • Unterstützt USB-Peripheriegeräte für Computer, die mit der lokalen Station verbunden sind
  • LCD-Modul bis 120° drehbar zum Einstellen eines
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CL5816 LCD KVM-Switch, 2x 2L-5302UP PS/2-USB-KVM-Kabel...
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
19" (48 cm)
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
700 mm
Verpackungstiefe:
800 mm
Paketgewicht:
19.31 kg
Bruttogewicht:
19,31
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, 19 zoll tastaturschublade, 19 Zoll, monitorswitch, 19"-KVMKonsole, LCD-Bildschirm, ATEN, 19Zoll, PS/2, 19"-Zubehör, USB, Doppelschienen-Ausführung, Peripheriegeräte, VGA, Rackmount, USB-Port, KVM-Switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.321,14*
€ 1.453,65*
Frei Haus
ab € 1.328,14*
€ 1.453,65*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.468,47*
€ 1.600,05*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.466,71*
€ 1.605,56*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,65*
€ 1.729,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.448,08*
€ 1.723,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,25*
€ 1.671,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,81*
€ 1.630,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,14*
€ 1.572,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,39*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,30*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,60*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,23*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,29*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,28*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,42*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,82*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 21,91*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,77*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 6,07*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,63*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.