Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PS/2-USB-KVM-Kabel, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN PS/2-USB-KVM-Kabel, 1,8 m
ATEN PS/2-USB-KVM-Kabel, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18522626
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5302UP
EAN/GTIN:
     4710423777361
Suchbegriffe:
KVM Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
PC-Anschlussstecker: USB und PS/2
Konsolanschlüsse: 3 in 1 SPHD (Tastatur/Maus/Monitor)
Länge: 1,8 m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
204 g
Paketgewicht
204 g
Leistungen
Kabellänge
1.8 m
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HDB-15, 2 x PS/2, USB A
Anschluss 2
SPHD-18
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kompatible Produkte
CL5808N CL5816N CS82U CS84U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Weitere Suchbegriffe: aten kvm kabel, kvm kabel, kvm kabel 1.8m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CN9000-AT-G
ab € 619,03*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,05*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 34,96*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,84*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,57*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,58*
Zubehör
Aten
DCP3023
ab € 1.320,53*
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 402,66*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,21*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,29*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,39*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,79*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 22,01*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,21*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.