Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS1808T HDMI 8Port Splitter Kat5e, 60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VS1808T HDMI 8Port Splitter Kat5e, 60m
ATEN VS1808T HDMI 8Port Splitter Kat5e, 60m
ATEN VS1808T HDMI 8Port Splitter Kat5e, 60m
ATEN VS1808T HDMI 8Port Splitter Kat5e, 60m
ATEN VS1808T HDMI 8Port Splitter Kat5e, 60m
ATEN VS1808T HDMI 8Port Splitter Kat5e, 60m
ATEN VS1808T HDMI 8Port Splitter Kat5e, 60m
ATEN VS1808T HDMI 8Port Splitter Kat5e, 60m
ATEN VS1808T HDMI 8Port Splitter Kat5e, 60m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6113
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS1808T
EAN/GTIN:
     4710423775749
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

8-Port-HDMI-Cat-5-Splitter - Ein HDMI-Eingang an 8 HDMI-Ausgänge über Kat 5e-Kabel - Abstand der Anzeige bis zu 60 m

Der Kat. 5-A/V-Splitter VS1808 ist eine kostengünstige und effiziente Lösung, um hochwertige HDMI-Signale auf mehrere, bis zu 60 m entfernte Bildschirme zu übertragen.
Ein "One-to-many"-, Punkt-zu-Mehrpunkt-System zur Übertragung von High-Definition-Video- und Audiosignalen. Der VS1808 überträgt umfangreichen Multimediainhalt in Echtzeit von der HDMI-Quelle über Kat 5e-Kabel zu den HDMI-Anzeigen.
Der VS1808 bietet die Flexibilität, die Sie für ein kundenspezifisches Digitalsignal oder eine Installation von HDMI-Anzeigen benötigen. Das Anzeigegerät darf dabei bis zu 60 m von der HDMI-Quelle entfernt sein.

Die VS1808-Lösung eignet sich besonders für Installationen, bei denen HDMI-Inhalte zu mehreren Zielen übertragen werden müssen, wie beispielsweise:

  • In Geschäften oder auf Messen
  • Übertragung von Informationen an öffentlichen Plätzen (Nachrichten, Flug- und Bahnfahrpläne, sowie Ankunfts-/Abfahrtszeiten)
  • Sportveranstaltungen
  • Theater und Vorlesungen in Räumen
  • Klassenzimmern und Trainingszentren
  • Ein HDMI-Eingang an 8 HDMI-Ausgänge über Kat 5e-Kabel
  • Abstand der Anzeige bis zu 60 m
  • Unterstützt HDMI (3D, Deep Color)
  • Bietet lokalen HDMI-Ausgang
  • HDCP-kompatibel
  • Consumer Electronics Control (CEC) erlaubt es, angeschlossene HDMI-Geräte über eine Fernbedienung zu bedienen
  • Auf drei Ebenen kaskadierbar
  • Unterstützt beste Videoqualitäten - HDTV-Auflösungen von 480p, 720p, 1080i und 1080p (1920 x 1080)
  • EDID-Modusauswahl
  • Im Rack montierbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Splitter-Extender
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VS1808T 4-Port-HDMI über Kat 5-Splitter, 1x 0AD8-1605-...
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
8
Eingänge Video:
1x HDMI
Ausgang Video:
8x RJ45
Max. Auflösung (nom.):
1080p @ 40 m; 1080i @ 60 m
Abmessungen (HxBxT):
433 x 154 x 44 mm
Netzteil:
Steckernetzteil
Leistung Netzteil:
5,3VD; 8W
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
433 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
2.1 kg
Verpackungshöhe:
240 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
2.781 kg
Bruttogewicht:
2,781
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.21
Weitere Suchbegriffe: aten monitor splitter, monitor splitter, video splitter 8-fach, Videoverteiler, grafikverteiler, Splitter, digital, Verteiler, digitalsignage, ATEN, GrafikSplitter, signage, Digital Signage, DigitalSignage, videosplitter, Video, monitorsplitter, HDMI
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 279,08*
€ 311,54*
Frei Haus
ab € 297,57*
€ 332,17*
Frei Haus
ab € 305,58*
€ 339,69*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,48*
€ 354,87*
Frei Haus
ab € 318,56*
€ 356,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,01*
€ 368,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,67*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 285,09*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 464,91*
Zubehör
Aten
VS1204T-AT-G
ab € 169,32*
Zubehör
Aten
VS1208T-AT-G
ab € 189,28*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,67*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,69*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,46*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.