Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekabelbrücke Typ 225, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Industriekabelbrücke Typ 225 alle Farben, 2 Kanäle á Ø 25 mm (Art. 34305)
Modellbeispiele: Industriekabelbrücke Typ 225 alle Farben, 2 Kanäle á Ø 25 mm (Art. 34305)
Modellbeispiel: Industriekabelbrücke Typ 225 grau (Art. 34306)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-34305
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527850905
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 35 mm
  • Breite: 1500 mm
  • Überfahrlänge: 200 mm
  • Kabelkanäle: 2 à Ø 25 mm
  • Material: Weich-PVC
  • Arbeitsbereich: bis +60°C
  • Gewicht: ca. 6,8 kg
  • inkl. Doppelklebeband

|
  • einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln
  • robuste Kabelbrücke bietet Schutz für Kabel, Rohre und Schläuche bis einem Zoll (25 mm)
  • professioneller Kabelschutz in Lager- und Werkstattbereichen sowie Produktionsbereichen
  • die geringe Höhe und die abgeflachten Seiten sorgen für eine bequeme Überquerung
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Weich-PVC
Höhe:
35 mm
Breite:
1500 mm
Überfahrlänge:
200 mm
Gewicht:
6,8 kg
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à Ø 25 mm
Kabelkanäle Anzahl:
2
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Doppelklebeband (inkl.)
Temperaturbereich:
bis +60°C
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, stein hgs kabelabdeckung, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender, EHA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,51*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 138,00*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,99*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,71*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,50*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 88,13*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,26*
Ähnlich
Urbanus
ab € 150,99*
Ähnlich
Schake
ab € 191,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,48*
Ähnlich
Urbanus
ab € 137,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.