Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 2113, 1500 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2113 je 2 Kanäle á 11 x 13 mm (Art. 34287)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2113 je 2 Kanäle á 11 x 13 mm (Art. 34287)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2113 schwarz (Art. 34292)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2113 blau (Art. 34293)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2113beide (Art. 34294)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2113 grau (Art. 34295)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2113 gelb/schwarz (Art. 34296)
Artikel-Nr.:
     328-34287
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527850790
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 17 mm
  • Überfahrlänge: 100 mm
  • Anzahl Kabelkanäle: 2
  • Kabelkanalhöhe: 11 mm
  • Kabelkanalbreite: 13 mm
  • Material: Weich-PVC
  • Arbeitsbereich: bis +60°C
  • inkl. Doppelklebeband

|
  • einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln
  • stabiler und professioneller Kabelschutz in Verkaufsflächen, Büroräumen, Lager- und Werkstattbereiche etc.
  • die geringe Höhe und die abgeflachten Seiten sorgen für eine bequeme Überquerung
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1500 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,4 kg
Material:
Weich-PVC
Höhe:
17 mm
Überfahrlänge:
100 mm
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à 11 x 13 mm
Kabelkanäle Anzahl:
2
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Doppelklebeband (inkl.)
Temperaturbereich:
bis +60°C
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz 150cm, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender, EHA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,51*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 138,00*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,99*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,71*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,50*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 88,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,41*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,26*
Ähnlich
Schake
ab € 191,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,48*
Ähnlich
Urbanus
ab € 137,87*
Ähnlich
Urbanus
ab € 222,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.