Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Deckenbürste rechteckig mit Kunstborste 180 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Deckenbürste rechteckig mit Kunstborste 180 x 80 mm
Produktbild zu SCHULLER Deckenbürste rechteckig mit Kunstborste 180 x 80 mm
LOGO zu SCHULLER Deckenbürste rechteckig mit Kunstborste 180 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192031
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     11820
EAN/GTIN:
     9002588118208
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste
SCHULLER Deckenbürste rechteckig mit Kunstborste 180 x 80 mm

Borstenmischung aus Polymix Kunstborste, grauer Kunststoffkörper, Eimerhaken.

Weitere Informationen:
Größe:
180 x 80 mm
Marke:
Schuller
Type:
11820
Weitere Suchbegriffe: deckenbürste, Flächenstreicher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 4,07*
€ 5,98*
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,95*
ab € 4,627*
€ 7,13425*
Lager 3145
135
1
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 7,88*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
10170
ab € 4,02*
Ähnlich
Schuller
10620
ab € 7,29*
Ähnlich
Schuller
12190
ab € 15,181*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
11810
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.