Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Flächenstreicher Breite 30 mm mit Holzstiel roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Flächenstreicher Breite 30 mm mit Holzstiel roh
Produktbild zu SCHULLER Flächenstreicher Breite 30 mm mit Holzstiel roh
LOGO zu SCHULLER Flächenstreicher Breite 30 mm mit Holzstiel roh
Artikel-Nr.:
     3145-101191989
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     70322
EAN/GTIN:
     9002588703220
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
SCHULLER Flächenstreicher Breite 30 mm mit Holzstiel roh

Borstenmischung aus bester heller Borste und hochwertigem konischen Polyester mit rauer Oberfläche, verzinkte Zwinge, Holzstiel natur, geeignet für Kunstharzlacke, Dispersionen, wasserbasierenden Farben, exaktes Beschneiden und gute Farbhaltung zeichnen den Pinsel aus.

Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Type:
70322
Marke:
Schuller
Stärke:
8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
48
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 2,83*
Lager 3145
157
1
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,36*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70402
ab € 1,75*
Ähnlich
Schuller
72302
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,14*
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70412
ab € 2,48*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72382
ab € 2,59*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,73*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.