Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Flächenstreicher Breite 50 mm mit Kunststoffstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Flächenstreicher Breite 50 mm mit Kunststoffstiel
Produktbild zu SCHULLER Flächenstreicher Breite 50 mm mit Kunststoffstiel
LOGO zu SCHULLER Flächenstreicher Breite 50 mm mit Kunststoffstiel
Artikel-Nr.:
     3145-101191983
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     72344
EAN/GTIN:
     9002588723440
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
SCHULLER Flächenstreicher Breite 50 mm mit Kunststoffstiel

Borstenmischung aus heller Borste und hohlem fein geschlitztem Polyester, verzinkte Zwinge, gelber Kunststoffstiel. Geeignet für einfache Anforderungen bei Grundierungen, Lasuren, wasser- und lösemittelbasierenden Farben.

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Type:
72344
Marke:
Schuller
Stärke:
14 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
84
€ 6,95*
ab € 0,97*
€ 1,44*
Lager 3145
897
1
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,56*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70402
ab € 1,75*
Ähnlich
Schuller
72302
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,14*
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70494
ab € 4,01*
Ähnlich
Schuller
70412
ab € 2,48*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72382
ab € 2,59*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,73*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.