Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx50 mm
Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx50 mm
Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx50 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4005800208539
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     DVE4005800208539
EAN/GTIN:
     4005800208539
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakreppH®# 4329 - Schwach gekrepptes Papierabdeckband - Dünn und flexibel - Gute Nassschlifffestigkeit und gute Lack- und Füllerhaftung auf Klebebandträger - Für allgemeine Abdeckarbeiten bei Temperaturbelastung von bis zu 70°C- Farbe gelb - Länge 50 m - Breite 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 3,53*
7 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 3,96*
1
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 4,00*
1 Tag
138
6
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 4,14*
Lager 284
6
€ 4,80*
ab € 3,90*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,078* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,44*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,44*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,88*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,78*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,90*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.