Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Handschuh 381


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4047265719
Hersteller:
     Best
Herst.-Nr.:
     118381
EAN/GTIN:
     4901792028462
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
08/L
Farbe:
grau/schwarz
Material:
Mikrofaser/Nitril-PU-Schaum
Norm:
EN 388 (4 1 2 1)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,63*
12 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 3,86*
9 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,51*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 4,59*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 5,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 435,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4704 XL
ab € 2,65*
Ähnlich
SHOWA
381
ab € 3,397*
Ähnlich
Rofa Bekleidungswerk
381-10_10
ab € 3,16*
Ähnlich
SHOWA
381-7
ab € 2,65*
Ähnlich
SHOWA
381-S
ab € 2,69*
Ähnlich
SHOWA
381-XXL
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.