| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-1015381009 Herst.-Nr.: 381-L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Synthetikhandschuh Showa 381 Cat. II Geprägtes mikroporöses Finish an der Handinnenfläche, SHOWA-eigene Mikrofasergarne Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4121X Eigenschaften - SHOWA-eigene Mikrofasergarne (0,52 denier)
- Geprägtes mikroporöses Nitril-Finish an der Handinnenfläche
- Hohe Abriebfestigkeit der Stufe 4
- Extra leicht: 19 g; Dicke an der Handinnenfläche: 0,90 mm
- Hervorragende Passform dank optimiertem Trägergewebe
- Einzigartige ergonomische SHOWA-Form entspricht der natürlichen Haltung der menschlichen Hand
Vorteile - Abriebfestigkeit zweimal so hoch wie beim SHOWA 380 (8.000 ggü. 4.000 Zyklen)
- Geprägte Nitril-Handinnenfläche leitet Öl ab und verbessert so die Griffigkeit und Langlebigkeit in leicht öligen Umgebungen
- Die Dicke von 0,84 mm an den Fingern verleiht beste Greifeigenschaften und Tastsensibilität
- Die Eigenschaften der Mikrofaser wirken feuchtigkeitsableitend und verbessern die Atmungsaktivität -für trockenere Hände und weniger Schweiß
- Außergewöhnliche Geschmeidigkeit, höchster Komfort und eine einmalige Passform dank der Kombination aus Mikrofaser und Spandex
Weitere Informationen: | | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Mikrofaser Handschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe grau schwarz, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, showa, handschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 120 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,02* | € 3,66* | | | | | 12 Tage | | | 120 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,19* | € 3,89* | | | | | 20 Tage | | | 120 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,82* | € 4,54* | | | | Lager 2627 | | | | 1 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 2,65* | € 4,58* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 4,24* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|