Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 381 Gr. 7 (M) mikroporöses Nitril, Mikrofaser höchst abriebfest atmungsakt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA 381 Gr. 7 (M) mikroporöses Nitril, Mikrofaser höchst abriebfest atmungsakt
SHOWA 381 Gr. 7 (M) mikroporöses Nitril, Mikrofaser höchst abriebfest atmungsakt
SHOWA 381 Gr. 7 (M) mikroporöses Nitril, Mikrofaser höchst abriebfest atmungsakt
Artikel-Nr.:
     1955B-2018683150
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     381-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SHOWA 381 Gr. 7 (M) Höchst abriebfester, atmungsaktiver Handschuh, feuchtigkeitsableitend, extra leicht. Sehr tastsensibel bei besten Greifeigenschaften.Norm: EN 388 Farbe: Grau-schwarz Material: Mikroporöses Nitril, Mikrofaser Größen: 6 – 10 Länge: ca. 220 – 260 mm Schutzklasse: Kat. II Stärke: ca. 0,90 mm Beschaffenheit: Höchst abriebfest und atmungsaktiv Gewicht: ca. 19 g/ Paar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
381-7
Werksnummer:
2449795470
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7
Material:
Nitril
Produktart:
mikroporöses Nitril, Mikrofaser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
30
10
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 4,23*
20 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,54*
5 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 3,417*
€ 4,547*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,66*
€ 4,69*
2 Tage
20
10
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 5,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4704 XL
ab € 2,66*
Ähnlich
SHOWA
381
ab € 3,407*
Ähnlich
Rofa Bekleidungswerk
381-10_10
ab € 3,14*
Ähnlich
SHOWA
4704
ab € 2,65*
Ähnlich
SHOWA
381-S
ab € 2,69*
Ähnlich
SHOWA
381-XXL
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.