| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-1015381011 Herst.-Nr.: 381-XXL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Synthetikhandschuh Showa 381 Cat. II Geprägtes mikroporöses Finish an der Handinnenfläche, SHOWA-eigene Mikrofasergarne Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4121X Eigenschaften - SHOWA-eigene Mikrofasergarne (0,52 denier)
- Geprägtes mikroporöses Nitril-Finish an der Handinnenfläche
- Hohe Abriebfestigkeit der Stufe 4
- Extra leicht: 19 g; Dicke an der Handinnenfläche: 0,90 mm
- Hervorragende Passform dank optimiertem Trägergewebe
- Einzigartige ergonomische SHOWA-Form entspricht der natürlichen Haltung der menschlichen Hand
Vorteile - Abriebfestigkeit zweimal so hoch wie beim SHOWA 380 (8.000 ggü. 4.000 Zyklen)
- Geprägte Nitril-Handinnenfläche leitet Öl ab und verbessert so die Griffigkeit und Langlebigkeit in leicht öligen Umgebungen
- Die Dicke von 0,84 mm an den Fingern verleiht beste Greifeigenschaften und Tastsensibilität
- Die Eigenschaften der Mikrofaser wirken feuchtigkeitsableitend und verbessern die Atmungsaktivität -für trockenere Hände und weniger Schweiß
- Außergewöhnliche Geschmeidigkeit, höchster Komfort und eine einmalige Passform dank der Kombination aus Mikrofaser und Spandex
Weitere Informationen: | | Größe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh gr.11, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh xxl, showa, handschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh |
| | |
| |