Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 1,2A; 0,54W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 1,2A; 0,54W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 1,2A; 0,54W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-IRLML2402TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML2402TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 1,2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,54W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,079*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0632*
€ 0,2316*
1 Tag
1538
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,278*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,294*
1 Tag
121800
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,097*
€ 0,4898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,53*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.