Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRLML2402TRPBF MOSFET 1 N-Kanal 540 mW SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-162826-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML2402TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Infineon Technologies IRLML2402TRPBF MOSFET 1 N-Kanal 540 mW SOT-23

MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 20 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 110 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 15 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · I(d): 1.2 A · Leistung (max) P(TOT): 540 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Q(G): 3.9 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 4.5 V · R(DS)(on): 250 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 4.5 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 930 mA · Serie (Halbleiter): HEXFET® · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 20 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 0.7 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Serie (Halbleiter):
HEXFET®
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
IRLML2402TRPBF
Montageart:
Oberflächenmontage
C(ISS):
110 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
15 V
I(d):
1.2 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
540 mW
Q(G):
3.9 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
4.5 V
R(DS)(on):
250 mΩ
R(DS)(on) Referenz-Strom:
930 mA
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
4.5 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
20 V
U(GS)(th) max.:
0.7 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
20 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet sot-23, Infineon Technologies, IRLML2402TRPBF, 302-016, International Rectifier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,079*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0632*
€ 0,2316*
Lager 102
1538
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,278*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,294*
1 Tag
121800
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,097*
€ 0,4898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,278*
€ 0,331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,254*
€ 0,302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,53*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.