Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA V11-7 ROLLENABLAGE, SMD, 25-330MM-ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9584560
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V11-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
ESD Spulenständer
SMD-Spulenständer
Klarsicht-Magazin
Produktpalette: -
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Koffermaterial: -
  • Außenbreite - metrisch: 455 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 315 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Klarsichtmagazin, Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Kunststoffdosen, Dosen Polystyrol, PS-Dosen, klarsicht-magazin, Aufbewahrung, Boxen, Koffer, Lagerung, Taschen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, LICEFA, V11-7, 9584560, 958-4560
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 81,45*
    € 101,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 131,34*
    € 161,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 161,34*
    € 191,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,30*
    € 188,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,89*
    € 183,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 151,44*
    € 180,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 131,34*
    € 156,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Licefa
    V11-4
    ab € 72,69*
    Ähnlich
    Licefa
    V11-4-6-10
    ab € 124,29*
    Ähnlich
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 150,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.