Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (6000); True RMS AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (6000); True RMS AC
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (6000); True RMS AC
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-113
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Standardausstattung: FLK-TL75 Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/MITTEL Funktion;Niedrigimpedanzmessfunktion für gleichzeitige Spannungs- und Durchgangsprüfung (VCHEK);abnehmbares Holster;niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 404g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<20Ω
Verunreinigungsgrad: 2
Herstellerserie: Fluke 110
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: DC Spannung;Kapazität;Widerstandsfähigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 84x167x46mm
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;100mΩ...600Ω
DC Spannungsmessbereich: 600V;60V;1mV...6V
Kapazitätsmessbereich: 100µF;10µF;1nF...1µF;9,999mF
Diodentest: 1,2mA @2,7V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (6000)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1,9%+ 2 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,9%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,68*
€ 157,83*
Frei Haus
ab € 133,53*
€ 157,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,26*
€ 158,87*
Frei Haus
ab € 140,01*
€ 160,36*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 158,96*
€ 180,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
114
ab € 181,33*
Zubehör
Fluke
FLUKE-116
ab € 255,40*
Zubehör
Fluke
2583647
ab € 257,97*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,68*
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 293,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE 62 MAX+
ab € 116,94*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 66,85*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 47,13*
Zubehör
Fluke
FLUKE-115
ab € 208,06*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 87,59*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,03*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,18*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,28*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.