Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 2A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 2A 230 → 400V, Abschaltvermögen 6 kA xEffect
Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 2A 230 → 400V, Abschaltvermögen 6 kA xEffect
Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 2A 230 → 400V, Abschaltvermögen 6 kA xEffect
Artikel-Nr.:
     2805-FAZ6-C2/1
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ6-C2/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...75°C
Nennstrom: 2A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: FAZ6
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,34*
€ 31,03*
1 Tag
61
€ 14,99*
ab € 22,61*
€ 38,45*
€ 8,95*
ab € 24,44*
€ 38,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104903
ab € 0,41*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,90*
Zubehör
Eaton
274418 Z-IS/SPE-1TE
ab € 6,21*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,65*
Zubehör
Eaton
276267 IS-32/2
ab € 22,78*
Zubehör
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 82,18*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.