Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 104903 Berührungsschutzkappe Kunststoff Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716853-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104903
EAN/GTIN:
     4015081047130
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Berührungsschutz
abdeckstreifen eaton
abdeckstreifen
Eaton 104903 Berührungsschutzkappe Kunststoff Gelb

Eaton Berührungsschutz ZV-BS-G

Berührungsschutz ZV-BS-G zum Abdecken von nicht belegten Anschlüssen an der Schiene.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Längsabdeckung · Herstellerfarbe: Gelb · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 85 mm x 12 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Eaton
Farbe:
gelb
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Längsabdeckung
Produkt-Art:
Berührungsschutzkappe
Weitere Suchbegriffe: Eaton, 104903, ZV-BS-G, 922-7232
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,41*
€ 0,64*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,69*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,79*
€ 1,21*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,79*
€ 1,23*
Lager 102
76
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.