| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9226951 Herst.-Nr.: 278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC EAN/GTIN: 5059039085859 |
| |
|
| | |
| Serie = Eaton Moeller Zur Verwendung mit = Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ Typ = Spannungsauslöser Steuerspannung = 12 → 110 V ac, 12 → 60V dc
Zubehör Serie FAZ. Professionelles Miniatur-Schutzschalter-Zubehör der Serie FAZ von Eaton. Das Zubehör umfasst Shunts, Sammelschienen, Abdeckungen und Hilfskontakte. Weitere Informationen: | | Serie: | Eaton Moeller | Zur Verwendung mit: | Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ | Typ: | Spannungsauslöser | Steuerspannung: | 12 → 110 V ac, 12 → 60V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fehlerstrom-Schutzschalter, Schutzschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, sicherungsautomaten schutzschalter, 9226951, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomaten, Eaton, 278518FAZXAAC12110VAC, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Trips |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 54,31* | € 72,66* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 54,93* | € 74,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|